Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORCH 6V 20W 9.3x31mm E10 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORCH 6V 20W 9.3x31mm E10 Halogen
TORCH 6V 20W 9.3x31mm E10 Halogen
Artikel-Nr.:
     8-18700400101789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     981068163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Sockel E10
sockel e10 halogen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Stablampen - Halogen - E10

TORCH 6V 20W 9.3x31mm
E10 Halogen

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: TORCH
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9.3mm
Gesamtlänge: 31mm
Positionierung der wendel: S-2
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden

... > Stablampen > Halogen > E10
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, Kleinlampen - Stablampen - Halogen - E10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.