Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORCH 1,2V 220mA 9x24mm E10 Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORCH 1,2V 220mA 9x24mm E10 Objektiv
TORCH 1,2V 220mA 9x24mm E10 Objektiv
Artikel-Nr.:
     8-18700400101765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100922005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
leuchtmittel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - Stablampen - Konventionnell - E10

TORCH 1,2V 220mA 9x24mm
E10 Objektiv

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 1V
Stromstärke: 220mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: TORCH
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 24mm
Positionierung der wendel: S-2
Mittlere Lampenlebensdauer: 5 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Stablampen - Konventionnell - E10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.