Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.5 18V 25mA 6.5x44.5mm T6.8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.5 18V 25mA 6.5x44.5mm T6.8F
T6.5 18V 25mA 6.5x44.5mm T6.8F
Artikel-Nr.:
     8-18700400101746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     690644308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T6.8F
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T6.8F

T6.5 18V 25mA 6.5x44.5mm
T6.8F

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 18V
Stromstärke: 25mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T6.8F
KolbenTyp: T6.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,5mm
Gesamtlänge: 44,5mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.