Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22 240V 15W Ba15d 22x57mm Nähmaschine Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T22 240V 15W Ba15d 22x57mm Nähmaschine Ba15d
T22 240V 15W Ba15d 22x57mm Nähmaschine Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291522648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Glühlampen - Hausgeräte

T22 240V 15W Ba15d 22x57mm
Nähmaschine Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: T22
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 57mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Glühlampen - Hausgeräte, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.