Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22 120V 15W E12 22x57mm Nähmaschine E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T22 120V 15W E12 22x57mm Nähmaschine E12
T22 120V 15W E12 22x57mm Nähmaschine E12
Artikel-Nr.:
     8-18700400101520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291222557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Leuchtmittel E12
Sockel E12
Leuchtmittel: Glühlampen - Hausgeräte

T22 120V 15W E12 22x57mm
Nähmaschine E12

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E12
KolbenTyp: T22
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 57mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: glühlampe e12 15w, glühlampe e12, Glühlampen - Hausgeräte, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.