Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 1500W R7s 10x254mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
240V 1500W R7s 10x254mm
240V 1500W R7s 10x254mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101506
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     760725991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Halogenlampen - R7s

240V 1500W R7s 10x254mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 254mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform 1500w, leuchtmittel stabform, stabform halogen, Halogenlampen - R7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,0564*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,80564* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 27,5517*
€ 32,78652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,6964*
€ 27,00872
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,9664*
€ 26,14002
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,8964*
€ 24,86672
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 18,0564*
€ 21,48712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.