Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P28 240V 25W E27 28x64mm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P28 240V 25W E27 28x64mm E27
P28 240V 25W E27 28x64mm E27
Artikel-Nr.:
     8-18700400101491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272864642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leuchtmittel BA22d
Leuchtmittel: Glühlampen - E27/Ba22d

P28 240V 25W E27 28x64mm
E27

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P28
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 64mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel BA22d, glühlampe e27 sockel, leuchtmittel ba22d, e27 sockel 25w, Glühlampen - E27/Ba22d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.