Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P28 50V 15W E27 28x64mm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P28 50V 15W E27 28x64mm E27
P28 50V 15W E27 28x64mm E27
Artikel-Nr.:
     8-18700400101488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272864461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leuchtmittel BA22d
Leuchtmittel: Glühlampen - E27/Ba22d

P28 50V 15W E27 28x64mm
E27

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 50V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P28
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 64mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel BA22d, glühlampe sockel e27 15 watt, leuchtmittel ba22d, glühlampe e27 sockel, Glühlampen - E27/Ba22d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.