Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P22 220V 25W Ba15d 22x48mm Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P22 220V 25W Ba15d 22x48mm Ba15d
P22 220V 25W Ba15d 22x48mm Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152248616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Glühlampen - Ba15d

P22 220V 25W Ba15d 22x48mm
Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: P22
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 48mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Glühlampen - Ba15d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.