Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P22 24V 15W Ba15d 22x48mm Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P22 24V 15W Ba15d 22x48mm Ba15d
P22 24V 15W Ba15d 22x48mm Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18700400101455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152248342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Glühlampen - Ba15d

P22 24V 15W Ba15d 22x48mm
Ba15d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: P22
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 48mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Glühlampen - Ba15d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.