Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON 130V 4.6x22mm T4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON 130V 4.6x22mm T4.6
NEON 130V 4.6x22mm T4.6
Artikel-Nr.:
     8-18700400101412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304646723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - NEON - T-Base
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - NEON - T-Base

NEON 130V 4.6x22mm
T4.6

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T4.6
KolbenTyp: NEON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 4,6mm
Gesamtlänge: 22mm
Positionierung der wendel: GLOW
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden

... > Kleinlampen > NEON > T-Base
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.