Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON 130V MG 5.7x16mm MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON 130V MG 5.7x16mm MG
NEON 130V MG 5.7x16mm MG
Artikel-Nr.:
     8-18700400101363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300306719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - NEON - Midget Groove
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - NEON - Midget Groove

NEON 130V MG 5.7x16mm
MG

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MG
KolbenTyp: NEON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5,7mm
Gesamtlänge: 16mm
Positionierung der wendel: GLOW
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.