Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 24V 11x20mm Ba9s RGB 8 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 24V 11x20mm Ba9s RGB 8 chips
Multi LED 24V 11x20mm Ba9s RGB 8 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009824027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba9s

Multi LED 24V 11x20mm
Ba9s RGB 8 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: RGB
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 20mm
Positionierung der wendel: 8 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba9s
Weitere Suchbegriffe: led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Kleinlampen - LED - Ba9s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.