Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 28V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 28V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips
Multi LED 28V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007628024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
leuchtmittel ba7s 28v
leuchtmittel ba7s
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba7s

Multi LED 28V DC 6.6x23mm
Ba7s Grün 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 28V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba7s
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Green
Kolbedurchmesser: 6,6mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba7s
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - LED - Ba7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.