Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single LED 230V 16x35mm Ba15d Blau 4 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single LED 230V 16x35mm Ba15d Blau 4 chips
Single LED 230V 16x35mm Ba15d Blau 4 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003523029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 230v
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba15d

Single LED 230V 16x35mm
Ba15d Blau 4 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 230V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: Single LED
Glasskolben: Blue
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 35mm
Positionierung der wendel: 4 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba15d
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led anzeigelampe blau, Kleinlampen - LED - Ba15d, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.