Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 500W E14 14x95mm Einzelkolben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
240V 500W E14 14x95mm Einzelkolben
240V 500W E14 14x95mm Einzelkolben
Artikel-Nr.:
     8-18700400101062
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     831481988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
Leuchtmittel E14
Leuchtmittel: Halogenlampen - E11/E14

240V 500W E14 14x95mm
Einzelkolben

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 14mm
Gesamtlänge: 95mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, hv-halogenlampe e14, Halogenlampen - E11/E14, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,4721*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,44721* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 76,7303*
€ 91,30906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,2191*
€ 79,99073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,6191*
€ 76,89673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,4621*
€ 58,8599
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 44,4721*
€ 52,9218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.