Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80V 50W Gy6.35 11x55mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
80V 50W Gy6.35 11x55mm
80V 50W Gy6.35 11x55mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101045
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     816344964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

80V 50W Gy6.35 11x55mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 80V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 55mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 50w, halogenlampe gy6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,9864*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,29864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 184,8446*
€ 219,96507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,6808*
€ 195,97015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 158,3608*
€ 188,44935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 120,4864*
€ 143,37882
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 112,9864*
€ 134,45382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.