Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLux 24V 20W GY6.35 11x44mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TopLux 24V 20W GY6.35 11x44mm
TopLux 24V 20W GY6.35 11x44mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101038
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     816344957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

TopLux
24V 20W GY6.35 11x44mm

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,3323*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,63323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,7656*
€ 37,80106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,5652*
€ 32,80259
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,1623*
€ 27,56314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7723*
€ 25,90904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,8723*
€ 24,83804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,3423*
€ 24,20734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3323*
€ 19,43544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.