Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 50W G6.35 11x44mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
6V 50W G6.35 11x44mm
6V 50W G6.35 11x44mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101020
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     806344920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

6V 50W G6.35 11x44mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, sockel g6,35 50w, leuchtmittel g6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7034*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,57034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,9684*
€ 13,0524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,5506*
€ 11,36521
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,0706*
€ 10,79401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,0834*
€ 8,42925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,7134*
€ 7,98895
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,7034*
€ 6,78705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.