Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20W G4 9x30mm Xenon


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12V 20W G4 9x30mm Xenon
12V 20W G4 9x30mm Xenon
Artikel-Nr.:
     8-18700400101019
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790432923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)4

12V 20W G4 9x30mm
Xenon

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 20w, leuchtmittel g4, Halogenlampen - G(y)4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,7943*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,87943* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 34,3881*
€ 40,92184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,6092*
€ 36,42495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,7492*
€ 34,21155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,7043*
€ 25,82812
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 18,7943*
€ 22,36522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.