Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLux 24V 20W G4 9x30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TopLux 24V 20W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101015
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790431957
EAN/GTIN:
     8714101003151
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)4

TopLux
24V 20W G4 9x30mm

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 255lm
Farbtemperatur: 2750K

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4 20 w, leuchtmittel g4 20w, leuchtmittel g4, Halogenlampen - G(y)4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,048*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,2718*
€ 24,12344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,0137*
€ 20,2463
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,668*
€ 17,45492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,128*
€ 16,81232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,088*
€ 15,57472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,808*
€ 15,24152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,048*
€ 11,95712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.