Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 25W G4 9x30mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
6V 25W G4 9x30mm
6V 25W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101009
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790431920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)4

6V 25W G4 9x30mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4, leuchtmittel g4, Halogenlampen - G(y)4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,191*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5191* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,7315*
€ 12,77049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,1852*
€ 10,93039
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,7352*
€ 10,39489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,471*
€ 7,70049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,161*
€ 7,33159
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,191*
€ 6,17729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.