Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G11 2,4V 1250mA 11x24mm Ba9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G11 2,4V 1250mA 11x24mm Ba9s
G11 2,4V 1250mA 11x24mm Ba9s
Artikel-Nr.:
     8-18700400100497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     091124047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühbirne ba9s
Leuchtmittel: Kleinlampen - Ba9s - G11/15/17

G11 2,4V 1250mA 11x24mm
Ba9s

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 2V
Stromstärke: 1.25A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: G11
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 24mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba9s, Kleinlampen - Ba9s - G11/15/17, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.