Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WA 06100 Lamp 14.5V Original Welch Allyn Ersatzlampe 06100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WA 06100 Lamp 14.5V Original Welch Allyn Ersatzlampe 06100
WA 06100 Lamp 14.5V Original Welch Allyn Ersatzlampe 06100
WA 06100 Lamp 14.5V Original Welch Allyn Ersatzlampe 06100
Artikel-Nr.:
     8-18600302915996
Hersteller:
     Welch Allyn
Herst.-Nr.:
     06100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizingeräte Ersatzlampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Welch Allyn

WA 06100 Lamp 14.5V
Original Welch Allyn Ersatzlampe 06100

Anwendungsbereich: Diagnostik - Welch Allyn
Marke: Welch Allyn
Betriebsspannung: 14.5V
Stromstärke: 2.26A
KolbenTyp: T3

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Welch Allyn WA 06100
Referenz: Carley 1311-C
Referenz: Examinationlight 48435
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Welch Allyn, Welch Allyn: WA 06100, Carley: 1311-C, Examinationlight: 48435, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WA 06100 Lamp 14.5V Äquivalent Ersatzlampe Welch Allyn Ersatzlampe 06100
Carley
WA06100
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG