Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Waldmann Schmalband UV-B 2Pin
Artikel-Nr.:
     8-18501820425427
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     451009150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

PL-S 9W/01 G23
Waldmann Schmalband UV-B 2Pin

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Waldmann
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
KolbenTyp: Fluo Compact
Glasskolben: /01

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Waldmann 451009150 - 00005851
Referenz: NBC Dermalight
Referenz: Daavlin Dermapal
Referenz: Solarc/SolRX 100 Series
Referenz: Waldmann UV Therapy System UV 109
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g23 9 w, leuchtmittel g23, uv lampe g23, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B, Waldmann: 451009150 - 00005851, NBC: Dermalight, Daavlin: Dermapal, Solarc/SolRX: 100 Series, Waldmann: UV Therapy System UV 109, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.