Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL Circular 8W 4Pin 6500K 80-B-DL DayLight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL Circular 8W 4Pin 6500K 80-B-DL DayLight
TL Circular 8W 4Pin 6500K 80-B-DL DayLight
Artikel-Nr.:
     8-18500820909514
Hersteller:
     Hosobuchi
Herst.-Nr.:
     80-B-DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

TL Circular 8W 4Pin 6500K
80-B-DL DayLight

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Hosobuchi
Lampenleistung: 8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4Pin
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 100mm
Farbtemperatur: 6500K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Olympus
Referenz: Nikon
Referenz: MA305
Referenz: Meiji
Weitere Suchbegriffe: hosobuchi mikroskoplampe, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Mikroskop, Olympus:, Nikon:, MA305:, Meiji:, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.