Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 25W E27 Äquivalent Ersatzlampe Topcon LM-2 oder LM-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 25W E27 Äquivalent Ersatzlampe Topcon LM-2 oder LM-5
220V 25W E27 Äquivalent Ersatzlampe Topcon LM-2 oder LM-5
Artikel-Nr.:
     8-18500302535153
Hersteller:
     Hosobuchi
Herst.-Nr.:
     LM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

220V 25W E27
Äquivalent Ersatzlampe Topcon LM-2 oder LM-5

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Hosobuchi
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 56mm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Topcon LM-13
Referenz: Topcon LM-2
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, e27 sockel 25w, e27 sockel, mikroskop-lampe 220v, Medizinische Lampen - Mikroskop, Topcon: LM-13, Topcon: LM-2, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.