Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

235V 25W E27 Äquivalent Philips 6998E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235V 25W E27 Äquivalent Philips 6998E
235V 25W E27 Äquivalent Philips 6998E
235V 25W E27 Äquivalent Philips 6998E
Artikel-Nr.:
     8-16800305842025
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6998E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
Sockel E27
leuchtmittel e27 25w
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

235V 25W E27
Äquivalent Philips 6998E

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P45
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 46 maxmm
Gesamtlänge: 73.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 56.0+/-2.0mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 135lm
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6998E
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Philips: 6998E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG