Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120V 750W G22 GE Q750T7/4CL EGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120V 750W G22 GE Q750T7/4CL EGR
120V 750W G22 GE Q750T7/4CL EGR
120V 750W G22 GE Q750T7/4CL EGR
Artikel-Nr.:
     8-15800130911802
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     39190 EGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G22 Sockel

120V 750W G22
GE Q750T7/4CL EGR

Marke: GE
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 21000lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Hungary

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI EGR
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G22 Sockel, ANSI: EGR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.