Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin
ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin
ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15 mit Schutzrohr Rubin
Artikel-Nr.:
     8-15500850915006
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

ITT1500/235-0026 Halogen IR 1500W 235V SK15
mit Schutzrohr Rubin

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby Jacketed
Gesamtlänge: 346mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13123Z/876
Referenz: Osram ITT1500/235-0026
Referenz: Victory 64241530
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, halogenröhre 1500w, elektroinstallationsrohr, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 13123Z/876, Osram: ITT1500/235-0026, Victory: 64241530, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.