Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt
13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt
13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt
13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt
13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap Victory Lighting mit weissem Reflekt
Artikel-Nr.:
     8-15500850913525
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13195X/98
EAN/GTIN:
     8714681201534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13195X/98 Halogen IR 1000W 235V Metal Strap
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 370mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram Halotherm
Referenz: Radium/Osram ITT 1000/235-08X0
Referenz: Philips 13195X/98
Referenz: Ushio QIH240-1000VS
Referenz: Ushio QIH240-1000S
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Osram: Halotherm, Radium/Osram: ITT 1000/235-08X0, Philips: 13195X/98, Ushio: QIH240-1000VS, Ushio: QIH240-1000S, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
494
1
€ 7,50*
ab € 12,03*
€ 32,73*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 32,74*
€ 44,70*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.