Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPM 17 Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPM 17 Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal
HPM 17 Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal
HPM 17 Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal
HPM 17 Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal
Artikel-Nr.:
     8-12600840915655
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     928072705102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflamp...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

HPM 17
Dr.Fischer UV Medium Pressure Pinch Seal

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 243V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 8.7A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Base 8
Kolbedurchmesser: 30mm
Gesamtlänge: 175mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.