Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 150W G6.35 Original Berchtold CZ908-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 150W G6.35 Original Berchtold CZ908-22
22.8V 150W G6.35 Original Berchtold CZ908-22
22.8V 150W G6.35 Original Berchtold CZ908-22
22.8V 150W G6.35 Original Berchtold CZ908-22
Artikel-Nr.:
     8-12500302822815
Hersteller:
     Berchtold
Herst.-Nr.:
     CZ908-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

22.8V 150W G6.35
Original Berchtold CZ908-22

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Berchtold
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Positionierung der wendel: Transversal

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Berchtold D650Plus
Referenz: Berchtold D530Plus
Referenz: Berchtold D500Plus
Referenz: Berchtold D500
Referenz: Berchtold CZ 908-22
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenlampe g6.35 150w, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Berchtold: D650Plus, Berchtold: D530Plus, Berchtold: D500Plus, Berchtold: D500, Berchtold: CZ 908-22, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.