 | | Produktinformationen von
SIL | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8-12300308917155 Herst.-Nr.: 4594 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | PAR36 28V 100W 4594
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" GE: 4594
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glühlampen, Pressglass-Reflektorlampe, Verkehrssignal (VSL)- Bahnsignal- Flugzeuglandung, GE: 4594, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
SIL |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 7,30* |
€ 17,78* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von SIL |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
17,78* |
€
21,16 |
pro Stück |
|
ab 6 Stück |
€
15,56* |
€
18,52 |
pro Stück |
|
ab 12 Stück |
€
14,72* |
€
17,52 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von SIL |  |
|  | Versand von SIL |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 7,30* | | ab € 75,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von SIL | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|