Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW 130V 250W E40 BLB Sylvania Blacklight Blue Schwarzlicht Quecksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSW 130V 250W E40 BLB Sylvania Blacklight Blue Schwarzlicht Quecksilber
HSW 130V 250W E40 BLB Sylvania Blacklight Blue Schwarzlicht Quecksilber
HSW 130V 250W E40 BLB Sylvania Blacklight Blue Schwarzlicht Quecksilber
Artikel-Nr.:
     8-11300850961656
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     23971
EAN/GTIN:
     5410288239712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwarzlichtlampe
Leuchtmittel E40
Sockel E40
leuchtmittel e40 250 watt
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight Blue BLB Schwarzlicht

HSW 130V 250W E40 BLB
Sylvania Blacklight Blue Schwarzlicht Quecksilber

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 250W
Stromstärke: 2.13A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Kolbedurchmesser: 91mm
Gesamtlänge: 225mm
Lichtschwerpunkt: 145mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Ursprungsland: Belgium

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e40, schwarzlichtlampe sylvania, Ultraviolett UV - BlackLight Blue BLB Schwarzlicht, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.