Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mini-Lynx 230V 15W/827 E27 Sylvania R80 Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Lynx 230V 15W/827 E27 Sylvania R80 Reflektor
Mini-Lynx 230V 15W/827 E27 Sylvania R80 Reflektor
Mini-Lynx 230V 15W/827 E27 Sylvania R80 Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-11300820918348
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0031113
EAN/GTIN:
     5410288311135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
Sockel E27
leuchtmittel e27 15w
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen - Reflektor

Mini-Lynx 230V 15W/827 E27
Sylvania R80 Reflektor

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: R80
Glasskolben: /827
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 122mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 645lm
Farbtemperatur: 2700K

Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen - Reflektor, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
€ 10,83*
Lager 8
10
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,23*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG