Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°
LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°
LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°
LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°
LED PAR56 12V Pool Light RBG Multi Colour IP68 40°
Artikel-Nr.:
     8-11300150917350
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     60540
EAN/GTIN:
     5410288605272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Leuchtmittel: Schwimmbad

LED PAR56 12V Pool Light
RBG Multi Colour IP68 40°

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Screw Terminal
KolbenTyp: PAR56
Kolbedurchmesser: 175.5mm
Gesamtlänge: 105mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, sylvania reflektorlampe led, led reflektorform, sylvania led-reflektorlampe, Schwimmbad, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.