Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

230V 500W GY9.5 Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 500W GY9.5 Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K
230V 500W GY9.5 Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K
230V 500W GY9.5 Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K
Artikel-Nr.:
     8-11300110914821
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     9061731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampe GY9,5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5

230V 500W GY9.5
Sylvania A1/244 Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Glasskolben: Clear

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 7389
Referenz: LIF A1/244
Referenz: Sylvania A1/244
Raylight
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampen 230v, hv-halogenlampe 500w, Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5, Philips: 7389, LIF: A1/244, Sylvania: A1/244, Raylight, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Osram
88384010
ab € 10,91*
Ähnlich
Philips 7389 500W 230V GY9.5 A1/244
Philips
Philips18719225
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG