Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55136 12V 20W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55136 12V 20W G4
Narva 55136 12V 20W G4
Narva 55136 12V 20W G4
Artikel-Nr.:
     8-10800910400799
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55136
EAN/GTIN:
     4250686505269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Narva 55136
12V 20W G4

Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Kolbedurchmesser: 9 maxmm
Gesamtlänge: 32 maxmm
Lichtschwerpunkt: 22+/0.35mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 350lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14546
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 20w, leuchtmittel g4, Projektionslampe - Halogen, Philips: 14546, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.