Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 200W PK30d Narva 58376 Male Conn. Ref.6313LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 200W PK30d Narva 58376 Male Conn. Ref.6313LL
6.6A 200W PK30d Narva 58376 Male Conn. Ref.6313LL
6.6A 200W PK30d Narva 58376 Male Conn. Ref.6313LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308631308
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6313LL
EAN/GTIN:
     4250686500899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
NAED: 58708
Osram: 64382 HLX-A 200-15
LIF: J1/84
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 200W PK30d
Narva 58376 Male Conn. Ref.6313LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: 57 maxmm
Lichtschwerpunkt: 20 +/- 0.35mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 4400lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 58708
Referenz: Osram 64382 HLX-A 200-15
Referenz: LIF J1/84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.629,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 16,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.