Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Narva 58330 Female Conn. Ref. 6132LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W PK30d Narva 58330 Female Conn. Ref. 6132LL
6.6A 45W PK30d Narva 58330 Female Conn. Ref. 6132LL
6.6A 45W PK30d Narva 58330 Female Conn. Ref. 6132LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308613283
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6132LL
EAN/GTIN:
     4250686500714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Narva: 6132LL
Osram: 64319 A 45-15
Philips: 6132
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Narva 58330 Female Conn. Ref. 6132LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: 32 maxmm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva 6132LL
Referenz: Osram 64319 A 45-15
Referenz: Philips 6132
Referenz: Philips 923018385931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.336,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 13,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.