Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 105W Cable Narva 58308 Flat Female Conn. Ref. 6105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 105W Cable Narva 58308 Flat Female Conn. Ref. 6105
6.6A 105W Cable Narva 58308 Flat Female Conn. Ref. 6105
Artikel-Nr.:
     8-10800308610528
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4250686501551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Dichroitisch
NAED: 58953
Narva: 58308
Narva: 6105
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 105W Cable
Narva 58308 Flat Female Conn. Ref. 6105

Marke: Narva
Lampenleistung: 105W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female flat connectors
KolbenTyp: MR16
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 58953
Referenz: Narva 58308
Referenz: Narva 6105
Referenz: Sylvania L2368 / 21498
Referenz: Osram 64339-A
Referenz: Philips 6105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.594,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 15,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.