Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 48W Cable Narva 58304 Flat Female Conn. Ref. 6101LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 48W Cable Narva 58304 Flat Female Conn. Ref. 6101LL
6.6A 48W Cable Narva 58304 Flat Female Conn. Ref. 6101LL
6.6A 48W Cable Narva 58304 Flat Female Conn. Ref. 6101LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308610188
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6101LL
EAN/GTIN:
     4250686501490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 48W Cable
Narva 58304 Flat Female Conn. Ref. 6101LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 48W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female flat connectors
KolbenTyp: MR16
Mittlere Lampenlebensdauer: 2500 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Sylvania L2358 / 21496
Referenz: LIF J1/85
Referenz: Osram 64337 A48-15
Referenz: Philips 6101
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Dichroitisch, Sylvania: L2358 / 21496, LIF: J1/85, Osram: 64337 A48-15, Philips: 6101, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,9485*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,49485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,4012*
€ 215,86743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,8912*
€ 212,88053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,76*
€ 185,3544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,8885*
€ 170,03732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,9485*
€ 148,68872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.