Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 75W GY6.35 Narva 55248 HLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 75W GY6.35 Narva 55248 HLL
24V 75W GY6.35 Narva 55248 HLL
24V 75W GY6.35 Narva 55248 HLL
Artikel-Nr.:
     8-10800302955248
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55248 HLL
EAN/GTIN:
     4250686502978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel GY6,35
Sockel GY6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

24V 75W GY6.35
Narva 55248 HLL

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 1500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M01043
Referenz: Famed MediLux
Referenz: Narva 55248HLL
Referenz: Guerra 6419/AX4
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Medizinische Lampen - Narva, Higuchi: M01043, Famed: MediLux, Narva: 55248HLL, Guerra: 6419/AX4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.