Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3
DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3
DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3
DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3
DZA Narva 55169 10.8V 30W G5.3
Artikel-Nr.:
     8-10800302913890
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     DZA 55169
EAN/GTIN:
     4250686505306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G53
Sockel G53
leuchtmittel g53
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

DZA
Narva 55169 10.8V 30W G5.3

Marke: Narva
Betriebsspannung: 10.8V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5.3
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: 47 maxmm
Lichtschwerpunkt: 27+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 570lm
Farbtemperatur: 3100K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Spectrophotometer
Referenz: Philips 6390
Referenz: GE 37346
Referenz: ANSI DZA
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, Spectrophotometer, Philips: 6390, GE: 37346, ANSI: DZA, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.