Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55917 12V 20W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55917 12V 20W G4
Narva 55917 12V 20W G4
Narva 55917 12V 20W G4
Narva 55917 12V 20W G4
Artikel-Nr.:
     8-10800302847091
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55917
EAN/GTIN:
     4250686503692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva 55917
12V 20W G4

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Kolbedurchmesser: 9.0 maxmm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 19.5 +/- 0.25mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 300lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF M/35
Referenz: Narva HLL 55917
Referenz: Philips 12345
Referenz: Osram SIG64012/1
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 20w, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Narva, LIF: M/35, Narva: HLL 55917, Philips: 12345, Osram: SIG64012/1, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.