Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 50W G6.35 Narva 55240 Axialwendel Long Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 50W G6.35 Narva 55240 Axialwendel Long Life
22.8V 50W G6.35 Narva 55240 Axialwendel Long Life
22.8V 50W G6.35 Narva 55240 Axialwendel Long Life
22.8V 50W G6.35 Narva 55240 Axialwendel Long Life
Artikel-Nr.:
     8-10800302847045
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55240
EAN/GTIN:
     4250686504385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

22.8V 50W G6.35
Narva 55240 Axialwendel Long Life

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 700 Stunden
Lichtstrom: 1100lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux H02000
Referenz: Dr. Mach 6710 0201
Referenz: Dr. Mach Mach 130
Referenz: Dr. Mach Mach 130F
Referenz: Martin 86-903-00
Referenz: Hanaulux H56051757
Referenz: Zeiss 15282
Referenz: Heraeus H56115282
Referenz: Hanaulux System 2000
Referenz: Dr. Mach 1660/91
Referenz: Hanaulux H567901954 8 pack
Referenz: Hanaulux H56115282 one lamp only
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, sockel g6,35 50w, leuchtmittel g6 35, halogenlampe g6.35 narva, Medizinische Lampen - Narva, Hanaulux: H02000, Dr. Mach: 6710 0201, Dr. Mach: Mach 130, Dr. Mach: Mach 130F, Martin: 86-903-00, Hanaulux: H56051757, Zeiss: 15282, Heraeus: H56115282, Hanaulux: System 2000, Dr. Mach: 1660/91, Hanaulux: H567901954 8 pack, Hanaulux: H56115282 one lamp only, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.