Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 50W G6.35 Narva 55241 Transversalwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 50W G6.35 Narva 55241 Transversalwendel
22.8V 50W G6.35 Narva 55241 Transversalwendel
22.8V 50W G6.35 Narva 55241 Transversalwendel
22.8V 50W G6.35 Narva 55241 Transversalwendel
Artikel-Nr.:
     8-10800302847011
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     H56018769
EAN/GTIN:
     4250686504590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

22.8V 50W G6.35
Narva 55241 Transversalwendel

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Narva
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 950lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Frankfurt
Referenz: Hanaulux London-H
Referenz: Guerra 6419/3A
Referenz: Hanaulux 56018566
Referenz: Narva 55241
Referenz: Hanaulux H018566
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, sockel g6,35 50w, leuchtmittel g6 35, halogenlampe g6.35 narva, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: Frankfurt, Hanaulux: London-H, Guerra: 6419/3A, Hanaulux: 56018566, Narva: 55241, Hanaulux: H018566, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.