Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20W PY16-1.25 Narva 55140 HLWS5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 20W PY16-1.25 Narva 55140 HLWS5-A
12V 20W PY16-1.25 Narva 55140 HLWS5-A
12V 20W PY16-1.25 Narva 55140 HLWS5-A
12V 20W PY16-1.25 Narva 55140 HLWS5-A
Artikel-Nr.:
     8-10800302655140
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55140
EAN/GTIN:
     4250686503258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen 20w
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

12V 20W PY16-1.25
Narva 55140 HLWS5-A

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY16-1.25
Kolbedurchmesser: 9.0 maxmm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 1.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 350lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Analytik Jena Specord 200/210
Referenz: Narva HLWS5-A
Referenz: Narva 55140
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Analytik Jena: Specord 200/210, Narva: HLWS5-A, Narva: 55140, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.