Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 100W PK30d Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 100W PK30d Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL
6.6A 100W PK30d Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL
6.6A 100W PK30d Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL
6.6A 100W PK30d Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL
Artikel-Nr.:
     8-10800302631207
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6116LL
EAN/GTIN:
     4250686500066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
verkehrssignallampe 100w
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 100W PK30d
Narva 58347 Male Conn. Ref. 6116LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 100W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
KolbenTyp: T4
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 2700lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE Q6.6A100PK30d-m
Referenz: GE 80584
Referenz: LIF J1/80
Referenz: Osram 64342 HLX-A
Referenz: Philips 9246.007.85931
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, GE: Q6.6A100PK30d-m, GE: 80584, LIF: J1/80, Osram: 64342 HLX-A, Philips: 9246.007.85931, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,3276*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,86638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,1252*
€ 434,49899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,056*
€ 380,86664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,8676*
€ 319,95244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,1276*
€ 313,12184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,3276*
€ 282,41984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.